ケージーパルテック
コーナープロテクター 35×35 キャップ1ヶ付
L型ベース材に特殊樹脂を被膜することで壁面の保護に力を発揮します。
用途
自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材
材質(カバー)
特殊樹脂
材質(金具)
アルミ
材質(キャップ)
特殊樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※本製品は、製品取付時にL型ベース材に被膜樹脂を組み立てる必要があります。
※取付アンカー・ビス付属されておりません。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
色
長さ(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77717414
CPL3510
1セット
エンドキャップ×1個・取扱説明書×1枚
パールグレイ
1000
付属品:CP35P×1ヶ
¥
3,470
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717423
CPL3510
1セット
エンドキャップ×1個・取扱説明書×1枚
グレイ
1000
付属品:CP35G×1ヶ
¥
3,470
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717439
CPL3510
1セット
エンドキャップ×1個・取扱説明書×1枚
アイボリー
1000
付属品:CP35I×1ヶ
¥
3,470
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717448
CPL3510
1セット
エンドキャップ×1個・取扱説明書×1枚
黄色
1000
付属品:CP35Y×1ヶ
¥
3,470
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717457
CPL3510
1ケース(5セット)
エンドキャップ×5個・取扱説明書×1枚
パールグレイ
1000
付属品:CP35P×5ヶ
¥
17,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717466
CPL3510
1ケース(5セット)
エンドキャップ×5個・取扱説明書×1枚
グレイ
1000
付属品:CP35G×5ヶ
¥
17,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717475
CPL3510
1ケース(5セット)
エンドキャップ×5個・取扱説明書×1枚
アイボリー
1000
付属品:CP35I×5ヶ
¥
17,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717484
CPL3510
1ケース(5セット)
エンドキャップ×5個・取扱説明書×1枚
黄色
1000
付属品:CP35Y×5ヶ
¥
17,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717493
CPL3510
1ケース(10セット)
エンドキャップ×10個・取扱説明書×1枚
パールグレイ
1000
付属品:CP35P×10ヶ
¥
34,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717509
CPL3510
1ケース(10セット)
エンドキャップ×10個・取扱説明書×1枚
グレイ
1000
付属品:CP35G×10ヶ
¥
34,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717518
CPL3510
1ケース(10セット)
エンドキャップ×10個・取扱説明書×1枚
アイボリー
1000
付属品:CP35I×10ヶ
¥
34,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717527
CPL3510
1ケース(10セット)
エンドキャップ×10個・取扱説明書×1枚
黄色
1000
付属品:CP35Y×10ヶ
¥
34,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717536
CPL3520
1セット
エンドキャップ×1個・取扱説明書×1枚
パールグレイ
2000
付属品:CPL35P×1ヶ
¥
6,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717545
CPL3520
1セット
エンドキャップ×1個・取扱説明書×1枚
グレイ
2000
付属品:CP35G×1ヶ
¥
6,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717554
CPL3520
1セット
エンドキャップ×1個・取扱説明書×1枚
アイボリー
2000
付属品:CP35I×1ヶ
¥
6,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717563
CPL3520
1セット
エンドキャップ×1個・取扱説明書×1枚
黄色
2000
付属品:CP35Y×1ヶ
¥
6,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717579
CPL3520
1ケース(5セット)
エンドキャップ×5個・取扱説明書×1枚
パールグレイ
2000
付属品:CP35P×5ヶ
¥
33,150
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717588
CPL3520
1ケース(5セット)
エンドキャップ×5個・取扱説明書×1枚
グレイ
2000
付属品:CP35G×5ヶ
¥
33,150
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717597
CPL3520
1ケース(5セット)
エンドキャップ×5個・取扱説明書×1枚
アイボリー
2000
付属品:CP35I×5ヶ
¥
33,150
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717606
CPL3520
1ケース(5セット)
エンドキャップ×5個・取扱説明書×1枚
黄色
2000
付属品:CP35Y×5ヶ
¥
33,150
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717615
CPL3520
1ケース(10セット)
エンドキャップ×10個・取扱説明書×1枚
パールグレイ
2000
付属品:CP35P×10ヶ
¥
66,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717624
CPL3520
1ケース(10セット)
エンドキャップ×10個・取扱説明書×1枚
グレイ
2000
付属品:CP35G×10ヶ
¥
66,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717633
CPL3520
1ケース(10セット)
エンドキャップ×10個・取扱説明書×1枚
アイボリー
2000
付属品:CP35I×10ヶ
¥
66,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77717649
CPL3520
1ケース(10セット)
エンドキャップ×10個・取扱説明書×1枚
黄色
2000
付属品:CP35Y×10ヶ
¥
66,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る