ケージーパルテック
H鋼カバー 厚み15mm用
H鋼の端部用衝撃吸収材です。
合成ゴムを採用することで樹脂製より長く綺麗にご使用いただけます。
用途
屋内駐車場や駅構内のH鋼衝撃吸収材に
材質(カバー)
合成ゴム
長さ(mm)
2000
適合厚さ(mm)
15
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※必ず接着剤を併用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77719085
HSEC15
黄色
¥
23,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77719094
HSEC15
ブラック
¥
23,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る