SIGNET(シグネット)
21877 1/4DR 7PCヘックスローブボルトリムーバーソケットセット
破損したヘックスローブボルトにしっかりと食い込みます。
サビやペイントされたボルトにも使用できます。
左ねじ・右ねじで使用可能です。
用途
角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×20×40(ソケットレール含む)
材質(ソケット)
クロムバナジウム
差込角(DR)
1/4
内容量
1セット
注意
※締付不可・取り外し専用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77980045
21877
ソケット
ビット部:特殊合金鋼(S2)
120 (ソケットレール含む)
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください