曜日別特売

21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット

21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット - SIGNET(シグネット)21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット - SIGNET(シグネット)21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット - SIGNET(シグネット)21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット - SIGNET(シグネット)21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット - SIGNET(シグネット)21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット - SIGNET(シグネット)21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット - SIGNET(シグネット)21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット - SIGNET(シグネット)

ツイストデザインで、回転するにつれてしっかりと食い込みます。
85%まで角が丸くなったヘックスボルトに使用できます。
左ねじ・右ねじで使用可能です。

用途角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×20×50(ソケットレール含む)材質(ソケット)クロムバナジウム差込角(DR)1/4・3/8内容量1セット
注意
※締付不可・取り外し専用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798005421898ソケットビット部:特殊合金鋼(S2)279 (ソケットレール含む)
3,950
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする