SIGNET(シグネット)
35813 8PCS フラッグ型 ヘクスローブレンチセット
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
幅(mm)
軸:約3(TX5-TX10)・約4(TX15-TX20)
軸長(mm)
約37(TX5-TX10)・約46(TX15-TX20)
硬度HRC
58-62
ハンドル幅(mm)
24
材質(ホルダー)
PP(ポリプロピレン)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77980063
35813
約76(TX5-TX10)・約85(TX15-TX20)
六角棒:特殊合金鋼(S2)
220
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください