曜日別特売

35832 T15 フラッグ型 ヘクスローブレンチ

35832 T15 フラッグ型 ヘクスローブレンチ - SIGNET(シグネット)35832 T15 フラッグ型 ヘクスローブレンチ - SIGNET(シグネット)35832 T15 フラッグ型 ヘクスローブレンチ - SIGNET(シグネット)35832 T15 フラッグ型 ヘクスローブレンチ - SIGNET(シグネット)35832 T15 フラッグ型 ヘクスローブレンチ - SIGNET(シグネット)35832 T15 フラッグ型 ヘクスローブレンチ - SIGNET(シグネット)35832 T15 フラッグ型 ヘクスローブレンチ - SIGNET(シグネット)35832 T15 フラッグ型 ヘクスローブレンチ - SIGNET(シグネット)

ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。

用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。サイズT15全長(mm)85軸長(mm)46幅(mm)軸:4ハンドル幅(mm)24硬度HRC58-62材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)材質六角棒:特殊合金鋼(S2)質量(g)15先端形状ヘクスローブ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798013335832
200
199
219(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする