曜日別特売

85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプB

85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプB - SIGNET(シグネット)85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプB - SIGNET(シグネット)85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプB - SIGNET(シグネット)85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプB - SIGNET(シグネット)85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプB - SIGNET(シグネット)

マジックパウダーをパワフルに安定照射させます。
タンクを揺すったり傾けなくてもOKです。
マジックパウダーが対流を始め、常にシャフト先端の供給口にマジックパウダーがある状態になります。
マジックパウダーの使用量の削減や仕上がりが良くなります。

用途
EZ Blust(イージーブラスト)とは、原料に重曹を主原料としたマジックパウダーを使用する、環境にとってもやさしい、50年以上の歴史を誇るブラスト工法です。
従来の工法よりも費用対効果も高く、かつ安全にしかも無害というこれからの時代に最も適した工法です。
空気圧力(MPa)0.24~0.62、最大:0.62寸法(inch)空気注入口:G1/4質量(g)382寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112.5×82×25アズワン品番65-0303-66内容量1台
注意
※本体の形状によりEZブースターKIT(タイプA)と(タイプB)の2種類がございます。必ず別紙で購入タイプを確認の上、ご注文ください。
<例>タイプA 85108101/タイプB 85108109
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798150685108109
53,050
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする