SIGNET(シグネット)
85117 マイクロファイバーウエス詰合せお徳用セット 1000g
マイクロファイバーの詰め合わせお得セット。
マイクロファイバーは細かいチリを繊維の表面に取込み汚れをすっきり落とします。
超速乾素材で、優れた吸水性があり、手触りも抜群です。
用途
洗車、機械・機器メンテナンス、工具メンテナンス、掃除に。
生地の種類
マイクロファイバー
寸法(mm)
約280~500×約280~850
セット数
約14~34枚程度
質量(g)
約1000
材質
ポリエステル80%・ナイロン20%
内容量
1セット
注意
※お徳用商品のため、ホツレやサイズ違い、色違い、染み、色ムラ等の汚れがございますが未使用の商品です。欠陥ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77981524
85117
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください