曜日別特売

85133 SGエコノミーワイパー

85133 SGエコノミーワイパー - SIGNET(シグネット)85133 SGエコノミーワイパー - SIGNET(シグネット)85133 SGエコノミーワイパー - SIGNET(シグネット)

パイプ100%素材で、吸収スピードに優れています
3枚重ねで手持ちのボリューム感があります
生地を弱めずに結合するエンボス加工で、紙粉や毛羽立ちが少なくなっています
原料に不純物が含まれておらず溶剤使用の際に自己溶出がありません
厚みの目安は約0.4mmです
商品は2つ折りです

用途オイルやグリスのふき取り、水分の吸収や除去、製品の粗拭きに、機械、自動車メンテナンス、金属加工などに、自動車整備の拭き掃除に、機械や工具の汚れ取りに、作業現場の油汚れ、水の拭き取りにライトブラウン寸法(幅W×奥行D)(mm)330×340質量(g/枚)約14.5セット数50枚材質天然パルプ100%、袋:ポリエステル内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798156785133
600
599
659(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする