85134 SG不織布クリーンネスシートカバー

85134 SG不織布クリーンネスシートカバー - SIGNET(シグネット)85134 SG不織布クリーンネスシートカバー - SIGNET(シグネット)85134 SG不織布クリーンネスシートカバー - SIGNET(シグネット)85134 SG不織布クリーンネスシートカバー - SIGNET(シグネット)85134 SG不織布クリーンネスシートカバー - SIGNET(シグネット)85134 SG不織布クリーンネスシートカバー - SIGNET(シグネット)85134 SG不織布クリーンネスシートカバー - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)
用途
カーディーラー、整備工場等での整備作業時のシート汚れ防止に
ヘッドレストにかけるタイプで、脱着が容易で作業性を損ないません
使い捨てにできるため、従来の布製タイプと比べ、洗濯等の管理の手間が省け、いつでも清潔なカバーを使用できます
裏面はラミシートで、水をはじくので車酔いしやすい方や、アウトドアにもおすすめです
レンタカー、試乗車、カーディーラー、整備工場、介護車両、アウトドア、高齢者幼児のおでかけ、感染症対策に
ホワイト質量(g)82材質ポリプロピレン、袋:ポリエチレン幅(mm)800高さ(mm)1570内容量1枚
注意
※汚れや水の裏移りを完全に防ぐものではございません。
※掲載サイズは素材特性により多少の誤差が生じます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798158585134
400
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77981585
2023-08-05
用途: 車の運転時
サービス業

後部座席用の商品もあるとよい。
現場業務に使用しているが、とりあえず、レンタカーの汚れ防止には良い商品だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする