98192 工具BOX型収納式エコバッグ グレー

98192 工具BOX型収納式エコバッグ グレー - SIGNET(シグネット)98192 工具BOX型収納式エコバッグ グレー - SIGNET(シグネット)98192 工具BOX型収納式エコバッグ グレー - SIGNET(シグネット)98192 工具BOX型収納式エコバッグ グレー - SIGNET(シグネット)

レジ袋の代わりとして使用するエコバッグです。
大容量で、ポーチは小銭やカード入れとしても活躍します。
エコバッグを使用しない時は畳んでポーチにコンパクトに収納できます。
カラビナ付きでキーホルダーのように取り付けることもでき、忘れる心配もありません。

グレー収納サイズB5(持ち手除)容量(L)目安:15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)展開時本体:450×410×80寸法(幅W×高さH)(mm)展開時持ち手:270×250(立ち上がり時)耐荷重(kg)5まで質量(g)100材質(カラビナ)亜鉛合金材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×35×100(収納時ポーチ)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※水濡れまたは摩擦により色落ち・色移りすることがありますのでご注意ください。
※破損の原因となりますので、突起物・液体・耐荷重を越えるものは入れないでください。
※危険ですので頭にかぶったり振り回したりしないでください。
※水洗い・ドライクリーニングなどによる丸洗いは避けてください。
※汚れた場合はかたく絞ったふきんで拭き取り、日陰で自然乾燥させてください。
※火気に近づけたり長時間直射日光に当てると変質・変形の恐れがありますのでご注意ください。
※保管の際は水分をよくふき取り、温度および湿度の低い風通しの良い場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798176898192
1,650
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする