曜日別特売

98193 アルミセパレートスコップ ブルー

98193 アルミセパレートスコップ ブルー - SIGNET(シグネット)98193 アルミセパレートスコップ ブルー - SIGNET(シグネット)98193 アルミセパレートスコップ ブルー - SIGNET(シグネット)98193 アルミセパレートスコップ ブルー - SIGNET(シグネット)98193 アルミセパレートスコップ ブルー - SIGNET(シグネット)98193 アルミセパレートスコップ ブルー - SIGNET(シグネット)98193 アルミセパレートスコップ ブルー - SIGNET(シグネット)98193 アルミセパレートスコップ ブルー - SIGNET(シグネット)

長さが3段階で調整できます。
長さは1段階時545mm、2段階時670mm、3段階時835mmで、1段階時はセンターポール無しの状態です。
セパレート式でコンパクトに収納できます。
トランクなど車載に便利なポリエステルの収納バッグ付きです。
雪かきや軽い土や砂利の運搬に。
組み立て方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、カチッと音がするまで、ロック穴にセットします。
分解方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、皿部、ハンドルをスライドさせ引き抜きます。

材質皿部及びジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)、袋:ポリエステルブルー材質(ハンドル)プラスチック(PP)組立寸法(mm)W210×D545~835×H75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)皿部:210×370×55、ジョイント部:34×370×34、ハンドル部:117×250×33、袋:250×400×5本体質量(g)580種別スコップ内容量1本
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※パーツやロック穴に手を挟まないよう注意してください。
※各部がしっかりと組み立てられ、異常がないことを確認してから使用してください。
※変形や皿部摩耗の原因となりますので、コンクリートやアスファルト、小石等、固い素材には使用しないでください。
※地面に差した後、足で上から押し込むと変形する恐れがございます。
※たき火等の火気には使用しないでください。
※アルマイトは傷つきやすいので取り扱いにご注意ください。
※製品の特性上、組み立て後若干のガタツキがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798178698193
4,100
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする