SIGNET(シグネット)
98194 アルミセパレートスコップ ベント ブルー
ジョイントの向きを変えるとちりとりになります
組み立て式でコンパクトに収納できます
伸縮式で長さが2段階で調整できます
軽量なアルミスコップです
材質
皿部:アルミニウム、ジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)
色
ブルー
材質(ハンドル)
プラスチック
組立寸法(mm)
W223×D720-950×H200
本体質量(g)
640
種別
スコップ
内容量
1本
注意
※パーツやロック穴に手を挟まないよう注意してください。
※各部がしっかりと組み立てられ、異常がないことを確認してください。
※コンクリート、アスファルト、硬い土、硬い雪など硬い素材やたき火で使用しないでください。
※アルマイトは傷つきやすいので取り扱いにご注意ください。
※製品の特性上、組み立て後若干のがたつきがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77981804
98194
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください