SIGNET(シグネット)
99945 SIGNETロゴ入り養生テープ 50MMX5M
SIGNETロゴでオシャレなデザイン。
水に強く、弱粘着で、まっすぐ切れる。
剥がした後が残りにくく、気分にあわせて気軽に張り替えられます。
主な用途
養生
アズワン品番
64-9305-79
粘着タイプ
弱粘着
内容量
1個
注意
※幼児の手の届くところに置かないでください。
※人体(皮膚)に直接貼らないでください。
※電気絶縁用に使用しないでください。
※直射日光を避け、涼しいところで保管してください。
※場所によっては下地を痛める恐れがありますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77981829
99945
ブラック
50
5
PEクロス
アクリル系
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください