99960 クールドットマスク

99960 クールドットマスク - SIGNET(シグネット)99960 クールドットマスク - SIGNET(シグネット)99960 クールドットマスク - SIGNET(シグネット)99960 クールドットマスク - SIGNET(シグネット)99960 クールドットマスク - SIGNET(シグネット)

熱伝導率に優れたアルミニウム製の『クールドット』が肌に触れることでヒンヤリ感を与えます。
本体の冷感メッシュ地は水に濡らすことで気化熱効果を発揮します。
これらダブルの効果でより高いクーリング効果が得られます。

材質ドット:アルミニウム形状立体型ブラック入数(枚)1サイズ(cm)マスク:24×14.5、ゴム:11混率(%)ナイロン55%・ポリエステル45%機能クールアズワン品番64-9305-80ひもタイプ耳かけ内容量1本
注意
※この商品は肌に当たる面にアルミニウムのドットを装着しています。金属アレルギーのある方のご使用は避けてください。また金属アレルギーのない方も万が一、かゆみ・かぶれ等の症状が生じた場合は、使用を中止し医師に相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798184799960
1,050
999
1,099(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする