曜日別特売

ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)

0.08~16mm2という広範囲の細いワイヤーや丸形の単線を、これ1本で簡単かつ正確にストリップおよび切断できます。半円形の溝付きクランプによる優れたグリップ力と、パラボラ型ブレードによる正確なストリップが可能です。特許取得済みの自動機能により切断深さを調整します。被覆材質や温度などの特別な操作条件では、自動機能の中立点を細かく調整することも可能です。別売のオプションとして、4~16mm2の非常に硬いハロゲンフリーケーブル用に設計された替刃ブロック(12 49 32)が用意されています。繰り返しの精密作業を正確に行うためのストリップ長調整ストッパーが付いています。銅およびアルミニウム導体用のトップケーブルカッターが付いており、フレキシブル線は最大16mm2、単線は最大6mm2まで対応しています。所有者識別用の記名スペースがあります。人間工学に基づいたダブルコンフォートハンドルにより、快適に操作できます。落下防止用の安全留輪ポイント付きで、KNIPEXの落下防止アクセサリーに対応しています。カセット式の替刃は簡単に交換が可能です。

AWGストリッピング能力:28-6材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0全長(mm)195質量(g)180適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23)材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×28×120アズワン品番65-0302-66内容量1丁
注意
※MLFC(WL1)電線のストリッピングには適しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779835881252-195SB
29,450
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする