曜日別特売

エレクトロニクスニッパー

エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

用途航空機向け。仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド:磨きハンドルコンフォートタイプ切断面:非常に小さな傘状切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.7切断能力(Φmm)中硬線1.3切断能力(Φmm) 硬線0.7幅A(mm)ジョイント部:11.0長さB(mm)口先:10.0厚さD(mm)ジョイント部:6.5アズワン品番65-0302-72内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779836067902-125S1
18,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする