曜日別特売

小型クリッパー

小型クリッパー - KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー - KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー - KNIPEX(クニペックス)

軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。

全長(mm)160仕上ヘッド:黒防錆コートハンドルプラスチックコーティングタイプ切断面:傘状切断能力(Φmm) 軟線5.3切断能力(Φmm)中硬線4.8切断能力(Φmm) 硬線3.6切断能力(Φmm) ピアノ線3.3質量(g)195アズワン品番65-0302-70内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779836157131-160SB
10,500
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする