曜日別特売

圧着ペンチ

圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。エンドスリーブ用。

用途フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。全長(mm)180仕上ヘッド:クロムメッキ処理ハンドルコンフォートクリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-7圧着力1段数質量(g)404適合6角クリンプアズワン品番65-0303-26内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779842799755-14SB
52,300
44,980
49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする