圧着ペンチセット

圧着ペンチセット - KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチセット - KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチセット - KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチセット - KNIPEX(クニペックス)

強化プラスチックケース入り。ロック部(T-Loc)は片手で操作でき、180°回して開閉、90°回すと他のケースと接続可能です。ケースを接続した状態でも下の段のケースの開閉が可能です。コネクターを6つに仕分けできる積み重ね可能なラスチック製トレー2枚付き。

質量(g)1450内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779842889790-14自動調整ストリッパー "プレシストリップ16"(1252-195)、圧着プライヤー(9753-18)、メス型接続端子6.3×0.8mm(0.5-1.0・1.5-2.5mm2)×各25個、配線ターミナルリング型Φ4mm(0.5-1.0・1.5-2.5mm2)×各25個、配線ターミナルリング型Φ5mm(0.5-1.0・1.5-2.5mm2)×各25個、配線ターミナルリング型Φ6mm(4.0-6.0・1.5-2.5mm2)×各25個、配線ターミナルリング型Φ8mm(4.0-6.0mm2)×25個、バットコネクター絶縁赤(0.5-1.0mm2)×25個、バットコネクター絶縁黄(4.0-6.0mm2)×25個、バットコネクター絶縁青(1.5-2.5mm2)×25個、ケース
102,650
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
返品不可
779842979790-15自動調整ストリッパー "プレシストリップ16"(1252-195)、圧着プライヤー(9753-09)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×各100個、ケース
101,250
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
返品不可
779843069790-16自動調整ストリッパー (1240-200)、圧着プライヤー(9753-09)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×各100個、ケース
95,450
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
返品不可
779843159790-17自動調整ストリッパー"マルチストリップ10" (1242-195)、圧着プライヤー(9753-09)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×各100個、ケース
99,150
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする