曜日別特売

クリッププライヤー

クリッププライヤー - SIGNET(シグネット)クリッププライヤー - SIGNET(シグネット)クリッププライヤー - SIGNET(シグネット)クリッププライヤー - SIGNET(シグネット)クリッププライヤー - SIGNET(シグネット)クリッププライヤー - SIGNET(シグネット)クリッププライヤー - SIGNET(シグネット)クリッププライヤー - SIGNET(シグネット)

先端が薄く,狭い隙間に入りやすい。

用途自動車の内装のクリップや、内装パネルの取り外しに。全長(mm)175全幅(mm)52、刃先:39全高(mm)20最大口開き(mm)29刃先厚(mm)0.7-2.9刃先幅寸法(mm)20穴径(Φmm)刃先:2.6硬度HRC先端:52ハンドルPVCコート内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798520746814
2,950
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする