クリップリムーバブルプライヤー

クリップリムーバブルプライヤー - SIGNET(シグネット)クリップリムーバブルプライヤー - SIGNET(シグネット)クリップリムーバブルプライヤー - SIGNET(シグネット)クリップリムーバブルプライヤー - SIGNET(シグネット)クリップリムーバブルプライヤー - SIGNET(シグネット)クリップリムーバブルプライヤー - SIGNET(シグネット)クリップリムーバブルプライヤー - SIGNET(シグネット)
用途自動車の内張りや、フェンダーライナーのプラスチッククリップの取り外しに。全長(mm)235全幅(mm)87全高(mm)33最大口開き(mm)30爪厚さ(mm)先端:1.2-3質量(g)195内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798522546816
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする