SIGNET(シグネット)
ホースクランププライヤー(アングルタイプ)
先端の爪が上下に回転し使いやすい。
用途
CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。
全長(mm)
200
全幅(mm)
60
全高(mm)
37
最大口開き(mm)
33
爪長さ(mm)
先端:25
爪幅(mm)
先端:9.5
高さ(mm)
先端爪:9.5
質量(g)
251
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985383
46936
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください