曜日別特売

ステンレスクレーパー

ステンレスクレーパー - SIGNET(シグネット)ステンレスクレーパー - SIGNET(シグネット)ステンレスクレーパー - SIGNET(シグネット)ステンレスクレーパー - SIGNET(シグネット)ステンレスクレーパー - SIGNET(シグネット)ステンレスクレーパー - SIGNET(シグネット)ステンレスクレーパー - SIGNET(シグネット)ステンレスクレーパー - SIGNET(シグネット)

ステンレス製の刃で錆にくく、サビに強い。

材質(刃)ステンレス内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
全長(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779855664702110168柄部:23×130×1336
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
779855754702215174柄部:23×130×1341
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
779855844702323178柄部:23×129×1344
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
779855934702430178柄部:23×128×1348
1,050
999
1,099(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする