SIGNET(シグネット)
ホースクリッププライヤー
用途
CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。
全長(mm)
175
全幅(mm)
52
全高(mm)
15.5
最大口開き(mm)
28
先端幅(mm)
22.5
高さ(mm)
先端部:10
質量(g)
213
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985663
47457
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください