SIGNET(シグネット)
ホースクランププライヤー
先端の爪が左右に360度回転し使いやすい。
用途
スプリング式のホースクリップの脱着に。
全長(mm)
220
全幅(mm)
47
全高(mm)
24
最大口開き(mm)
46
内径(Φ)
先端爪:8-10
内寸(mm)
先端凹爪:4.5-5.7
幅(mm)
先端凹爪:6.5
質量(g)
225
仕様
ラチェット数:4
内容量
1丁
注意
※仕様の全高はレバー部を含みます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985679
47458
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください