SIGNET(シグネット)
プーリーリムーバーレンチ
Vタイプのベルトに対応。回転するプーリーを固定。
用途
V型ベルトの溝付きプーリーの取り外しに。オルタネーター、ウォーターポンプ、電動モーターなどに。
全長(mm)
ボディ:375
全幅(mm)
ボディ:55
全高(mm)
ボディ:27
ベルト長さ(mm)
80
ベルト
A-34
ベルト上幅(mm)
12.7
幅(mm)
ベルト下:7
ベルト高さ(mm)
8.3
適合径(Φmm)
30-130
質量(g)
507
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985724
89051
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください