SIGNET(シグネット)
スパークプラグブーツプライヤー
爪がプラスチックコートされており、傷をつけにくい。
用途
スパークプラグケーブルの取り外しに。
全長(mm)
255
全幅(mm)
105
全高(mm)
29
幅(mm)
先端部外径:22、先端部内径:15
高さ(mm)
先端部外径:23.5、先端部内径:10.8
最大開き(mm)
41
質量(g)
211
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985733
90581
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください