Apple CarPlay/Android Auto 対応
ナビ(地図)・音楽・通話・メッセージ等のアプリ対応
ステアリングリモコン付属:ハンドルを離すことなく操作可能
シガーソケット給電:スマートフォンの同時充電も可能
FMトランスミッター機能:カーオーディオから音声や音楽を流す事ができます
ハンズフリー通話対応:運転中のスマートフォン操作不要
取り付け簡単:粘着シート式
用途ヘッドアップディスプレイ オンダッシュモニター ハンズフリー カーナビ 車用品色ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×162×111(設置時※台座・突起部含む)セット内容本機 シガーソケット電源ケーブル(ケーブル長:1.9m) リモコン(電池付) リモコンベルト ディスプレイクロス 取扱説明書/保証書※スマートフォンと本機を繋ぐケーブルは付属されておりません。純正USBケーブルなどをご用意ください質量(g)約330消費電力(W)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スクリーン】約150×3×76電源電圧(V)11.5~16.5消費電流(A)0.45出力電流(mA)【USB】500解像度【スクリーン】480×240Bluetoothバージョン4.2+EDR、サウンド処理:A2DP(アドバンスオーディオ配信プロファイル)通信距離(m)約10、【マイク】約0.5~2動作温度範囲(℃)0~75内容量1台