曜日別特売

自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER FORCE

自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER FORCE - 明治機械製作所

空気キャップ・塗料ノズルを新設計
塗料ノズル口径2.0mm、空気キャップ専用WBキャップ採用
吐出能力が高く、水性塗料のスプレー効率UP
粒子径を大きい径で均一的に吹付することで水性塗料に特化
作業性を考慮し、塗料調節ねじピッチ1.0mmを採用
ムラのないワイドパターンを少ない空気量で実現

用途自動車補修用(水性塗料向け)パターン形状チューリップ質量(g)325空気使用量(L/min)225塗料噴出量(mL/min)200吹付空気圧力(MPa)0.2取付ねじ(空気)G1/4、(塗料)G1/4ノズル口径(Φmm)塗料:2塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)290作業距離(mm)吐付:200内容量1丁
注意
※製品の改造および部品の改造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
塗料噴出量(mL/min)
空気使用量(L/min)
吹付空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78630659FINER-FORCE WB塗料:22002250.2
32,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする