三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)
定格電圧(V)
AC100~242
定格
固定出力・段調光機能付
明るさ
FHF32形×1灯器具 定格出力相当
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.7(200V時)
消費電力(W)
16.7
光源色
昼白色
光束(Lm)
2500
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78631273
MY-WV425531/N AHTN
¥
41,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください