三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)
定格電圧(V)
AC100~242
定格
固定出力・段調光機能付
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.6(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
消費電力(W)
21.0(200V時)
光源色
昼白色
光束(Lm)
3100
演色指数(Ra)
83
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78631316
MY-WL430530/N AHTN
¥
42,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください