スマートバリュー
学童机専用デスクマット
教室の学童机を保護して長持ち!フタル酸エステル不使用!食品衛生法第370号第4の基準をクリア。
タイプ
下敷きなし
寸法(縦×横)(mm)
590×390
厚さ(mm)
1
材質
軟質ポリ塩化ビニル(フタル酸エステル不使用)1.0mm厚
種類
塩ビマット
適合寸法(mm)
(天板)600×400用
色
クリア
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78631133
B405J
¥
2,369
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください