果樹、庭木の枝打ちに最適!脚立不要で高枝の剪定が可能!
1.ハイパワー
大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現し、切断力も抜群。
2.エンジン騒音&排ガスゼロ
エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。
民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
3.支障枝の処理にも便利!
先端部分は7段階角度可変式。刃が入りにくい場所でも使いやすく、様々な作業シーンに対応可能。細かく角度が変えられるので作業効率が抜群!
4.高い切断性能
直径約50mmの枝であれば、満充電の状態で500本以上切断可能。
5.付属の延長パイプで最大全長2700mmのロングリーチ
ワンタッチで簡単に脱着可能。セパレート式で分割できるので収納・持ち運びもラクラク
6.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


