曜日別特売

リース飾り 手作キット 祝鶴と寿亀

リース飾り 手作キット 祝鶴と寿亀 - ササガワリース飾り 手作キット 祝鶴と寿亀 - ササガワリース飾り 手作キット 祝鶴と寿亀 - ササガワリース飾り 手作キット 祝鶴と寿亀 - ササガワリース飾り 手作キット 祝鶴と寿亀 - ササガワリース飾り 手作キット 祝鶴と寿亀 - ササガワリース飾り 手作キット 祝鶴と寿亀 - ササガワ

祝鶴と寿亀。折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。
友禅紙が華やかで、作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。
また、英語の説明書も入っているので、外国の方にも日本の縁起ものを楽しんでいただけます。

寸法(縦×横)(mm)160×160材質紙、紐 レーヨン、スパンコール PETセット内容リース、友禅紙、型抜き部品、紐、水引、スパンコール、説明書仕様用意するもの:工作用ボンド、製作時間:約60分内容量1ケース(20セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7897317832-9135
14,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする