集印帳手作りキット

集印帳手作りキット - ササガワ集印帳手作りキット - ササガワ集印帳手作りキット - ササガワ集印帳手作りキット - ササガワ

集印帳の特徴である「蛇腹加工」の朱印用紙を、自分で作るのはとても困難な作業。 蛇腹式御朱印帳48ページ(24折) 1冊が出来るキットです。
このキットはその作業を省き、表紙部分をお気に入りの生地、思い出深いハンカチ、記念に残した包装紙等を使って、自分の好きな布や紙で表紙を作り、オリジナルの集印帳を自作するキットです。
自分用や贈り物、ワークショップに、個人からビジネスユースと幅広い活用ができます。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×109×14材質表紙:ポリエステル、水引、ゴム、中紙:奉書紙セット内容台紙2枚、アイロン粘着シート2枚、蛇腹式集印用紙1冊、表題シール2枚、 挟み紙4枚、テンプレート(ラベル裏側)※1冊分仕様用意するもの:表紙用の布or紙2枚・ものさし・えんぴつ・アイロン・ハンカチ・木工用ボンド・スポンジ・はさみ・おしぼり等・紙2 4枚、作り方マニュアル有り、制作行程動画有り内容量1ケース(20セット)
注意
※表紙の乾燥が不十分な場合、反る可能性があります。
※完成後乾くまで重しをのせておくと反りにくくなります。
※きれいに仕上げる為に手に付いたボンドはおしぼり等で拭いて下さい。
※ボンドを塗るときは下に紙を敷くとテーブルが汚れません。
※アイロンの取扱いには十分注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7897332732-9145
18,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする