手作りキット 組み立て飾り 十五夜うさぎ
組み立て式台紙で土台を作り、絵付き折り紙を折って、立体的に飾れる手作りキット。季節のインテリアとして、玄関やお部屋のなどに好きなように配置をして飾れます。お子さまからお年寄りまで楽しむことのできるキットです。
寸法(縦×横×奥行)(mm)150×180×60
材質紙、ポリエステル(ボン天)、ナイロン・スチール(モール)
セット内容飾り用台紙、モール、水引、折り紙 6枚、ボン天 5個、説明書
仕様用意するもの:はさみ・工作用ボンド、製作時間:約60分
内容量1ケース(20セット)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |