SMC
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ エアハイドロタイプ
基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
用途
エアハイドロタイプ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
軸受種類
すべり軸受
取付支持形式
前面取付フランジ形
オートスイッチ種類
有り
オートスイッチ個数
2
使用流体
タービン油
保証耐圧力(MPa)
1.5
最高使用圧力(MPa)
1.0
最低使用圧力(MPa)
0.18(水平・無負荷の場合)
使用ピストン速度(mm/s)
15~300
ストローク(mm)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79035024
MGGHMF50-1000-M9BA
¥
136,130
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください