SMC
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ 耐水性向上タイプ
基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
用途
耐水性向上タイプ
軸受種類
すべり軸受
取付支持形式
基本形
ポートねじの種類
Rc
材質(パッキン)
NBR
オートスイッチ種類
有り
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最高使用圧力(MPa)
1.0
最低使用圧力(MPa)
0.15(水平・無負荷の場合)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ個数
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79035033
MGGMB40R-500-M9BAL3
40
3
500
¥
102,300
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
79035049
MGGMB40R-400-M9BAL
40
2
400
¥
94,770
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
79035058
MGGMB32R-10-M9BAZ
32
2
10
¥
68,860
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
79035067
MGGMB32R-200-M9NA
32
2
200
¥
70,570
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください