曜日別特売

ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃)

ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃) - レザーソーホームワンリサイクル(金属用鋸替刃) - レザーソー

非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。
粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。
1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。

用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿ピッチ(mm)1質量(g)58刃長(mm)250板厚(mm)0.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79136716003H1250
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする