レザーソー
ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸)
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。
粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。
1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途
一般木材から塩ビパイプ・竹に最適、直径5cmまでなら快適に切断可能
刃長(mm)
250
ピッチ(mm)
1.4
板厚(mm)
0.6
質量(g)
92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79136725
004H
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった