玉掛け用 安全棒 BLT-700M

玉掛け用 安全棒 BLT-700M - 土牛玉掛け用 安全棒 BLT-700M - 土牛

玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。
吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。
ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。
リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。

用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)折り畳み時:290、最大:730質量(g)170寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)寸法(mm)54(鉤部)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79136795BLT-700M
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする