曜日別特売

OH改頭シャックル石頭ハンマー

OH改頭シャックル石頭ハンマー - 椿モデル

頭部にシャックルを貫通させボルトを溶接固定、カラビナなどに取り付けられます。
重い頭部分を引っ掛けるので、足にガツンガツン当たるのを防ぎます。
柄尻に約5mmの穴あき、シャックルを取付け、落下防止コードなども付けられます。
グリップはすべり止めグリップです。

用途ハンマー作業に全長(cm)30質量(kg)0.85主な用途ハンマー作業に内容量1本
注意
※頭部に装着しているU字シャックルは、使用頻度によってガタが発生する事がありますが、ナットを溶接止めしてありますので、絶対に増締めはしないで下さい。
※頭部とU字シャックルの隙間にシリコン材等を流し込む等で、ガタを解消して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
791370756300021996
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする