椿モデル
OHW-5G両ロハンマー
両口ハンマーです。折れにくいグラスファイバー柄を使用しています。
シャックル付きで、抜け防止や落下防止コードなども取付可能です。
用途
ハンマー作業に
全長(cm)
30
質量(kg)
2.2
機能
シャックル付
主な用途
ハンマー作業に
内容量
1本
注意
※用途以外は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79137136
6300022002
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200