オールステンレス総磨きニッパー

オールステンレス総磨きニッパー - 椿モデルオールステンレス総磨きニッパー - 椿モデルオールステンレス総磨きニッパー - 椿モデルオールステンレス総磨きニッパー - 椿モデル

刃部に高炭素ステンレス鋼を使用しミラーポリッシュ仕上げです。
リベットもステンレス使用しています。
ハンドル部にもオールステンレス使用したミラーポリッシュ仕上げで高級感が漂っています。
大きめのリベットを使用し逃げ刃を防止します。
ハンドル部に落下防止コード取り付け穴付です。

用途機械・組立・整備作業など幅広く使用可能に全長(mm)200質量(g)255仕様刃部ベント角:45°設計切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) 銅線4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79137276TSMN-200
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする