曜日別特売

ショットブラスト用マスキングテープ

ショットブラスト用マスキングテープ - ホリコーショットブラスト用マスキングテープ - ホリコーショットブラスト用マスキングテープ - ホリコーショットブラスト用マスキングテープ - ホリコーショットブラスト用マスキングテープ - ホリコーショットブラスト用マスキングテープ - ホリコーショットブラスト用マスキングテープ - ホリコーショットブラスト用マスキングテープ - ホリコー

ブラスト時に、テープの破れ・剥がれが起きにくい強靭なマスキングテープです。
ブラスト処理に耐えうる程の強靭な基材はブラスト照射後の基材破損が少なく、作業性の改善が可能です。

用途ショットブラスト時のマスキング用に。厚さ(mm)0.66グレー長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.92材質基材(スフ布)、粘着剤(ゴム系粘着剤)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80019775SB-430 30×251セット(40巻)30
オープン
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
80019793SB-430 50×251セット(12巻)50
オープン
43,980
48,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
80019818SB-430 75×251セット(8巻)75
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
80019836SB-430 100×251セット(6巻)100
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする