Qi対応ワイヤレス充電器 (最大10W)

Qi対応ワイヤレス充電器 (最大10W) マクセル Qi対応ワイヤレス充電器 (最大10W) マクセル

充電が速い 最大10W 置くだけ、かんたん充電
ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠、Qiに対応したさまざまな機器を置くだけで充電!
すべり止めシート付
USB Type-C採用
AirPods、AirPods Proも充電可

出力(W)10 規格Qi(チー) (Version 1.2.4) 入力DC5V/2A、DC9V/2A Quick ChargeTM2.0以上 入力端子USB Type-C 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)72×92×9(突起部を除く) 質量(g)約45(ケーブル除く) 付属品電源用ケーブル(USB-A-USB Type-C)約1m×1、取扱説明書(保証書付)、すべり止めシート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80641935 854423
2,073
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする