T-Force XTREEM ARGB DDR4 3600MHz 8GBx2 CL値18-22-22-42 動作電圧1.35v White

T-Force XTREEM ARGB DDR4 3600MHz 8GBx2 CL値18-22-22-42 動作電圧1.35v White Team(チーム)

夜明け空に輝く明星のホワイト
全面に施された透過加工がカラフルな光を放つ
10層のボードが実現する高性能オーバークロック
優れたパフォーマンスと容量向上
安定性と信頼性を検証して厳選された高品質ICチップ
1クリックオーバークロックを実現するO.C.プロファイルのサポート
複数の発光制御ソフトウェアをサポート
台湾の発明特許(特許番号:I703920)
中国の新特許 (証明書番号:CN 210039639 U)

ホワイト モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM 周波数(MHz)3600 レイテンシーCL18-22-22-42 容量8GB×2 データ転送帯域幅:28800MB/s(PC4 28800) 電圧(V)テスト電圧:1.35 互換性Intel:Z390/Z490/Z590、AMD:B550/X570 高さH×長さL×幅W(mm)48.7×133×8.6 保証期間永久保証 規格DDR4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80642109 TF13D416G3600HC18JDC01
オープン
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする