曜日別特売

T-Force XTREEM ARGB DDR4 White

T-Force XTREEM ARGB DDR4 White - Team(チーム)

夜明け空に輝く明星のホワイト
全面に施された透過加工がカラフルな光を放つ
10層のボードが実現する高性能オーバークロック
優れたパフォーマンスと容量向上
安定性と信頼性を検証して厳選された高品質ICチップ
1クリックオーバークロックを実現するO.C.プロファイルのサポート
複数の発光制御ソフトウェアをサポート
台湾の発明特許(特許番号:I703920)
中国の新特許 (証明書番号:CN 210039639 U)

ホワイト規格DDR4高さH×長さL×幅W(mm)48.7×133×8.6保証期間永久保証モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
電圧(V)
互換性
周波数(MHz)
データ転送
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80642109TF13D416G3600HC18JDC018GB×2テスト電圧:1.35Intel:Z390/Z490/Z590、AMD:B550/X5703600帯域幅:28800MB/s(PC4 28800)
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
80642066TF13D416G4000HC18JDC018GB×2テスト電圧:1.35Intel:Z490/Z590、AMD:B550/X5704000帯域幅:32000MB/s(PC4 32000)
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
80642127TF13D432G3600HC18JDC0116GB×2テスト電圧:1.35Intel:Z390/Z490/Z590、AMD:B550/X5703600帯域幅:28800MB/s(PC4 28800)
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
80642084TF13D432G4000HC18LDC0116GB×2テスト電圧:1.4Intel:Z490/Z590、AMD:B550/X5704000帯域幅:32000MB/s(PC4 32000)
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
80642145TF13D464G3600HC18JDC0132GB×2テスト電圧:1.35Intel:Z390/Z490/Z590、AMD:B550/X5703600帯域幅:28800MB/s(PC4 28800)
オープン
56,980
62,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする