曜日別特売

T-Force Delta RGB DDR4 4000MHz White

T-Force Delta RGB DDR4 4000MHz White - Team(チーム)

フルフレームで120°の超広角発光
組み込みフォースフローRGB発光効果
アルミニウム合金製ヒートスプレッダとミニマリズム非対称デザイン
ASUS Aura Syncソフトウェア同期をサポート
最新式JEDEC RC 2.0 PCB
極めて低い1.2~1.4Vの動作電圧による省エネ
XMP2.0ワンクリックオーバークロックテクノロジをサポート
すべての主力マザーボードメーカー認定のQVL

ホワイト規格DDR4高さH×長さL×幅W(mm)49×147×7保証期間永久保証周波数(MHz)4000データ転送帯域幅:32000MB/s(PC4 32000)モジュールタイプ288 Pin Unbuffered DIMM Non ECC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
電圧(V)
レイテンシー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80642154TF4D416G4000HC18JDC018GB×2テスト電圧:1.35CL18-22-22-42
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
80642163TF4D432G4000HC18LDC0116GB×2テスト電圧:1.4CL18-24-24-46
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする